強力 ホースバンドのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
173件の「強力 ホースバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイトルクバンド」、「耐圧ホースバンド」、「高圧ホースバンド」などの商品も取り扱っております。
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONランキング1位
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド 岩崎製作所ランキング2位
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強力キカイバンドA カクダイランキング3位
材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)ランキング4位
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スチールホースクリップ ORBIT(オービット)ランキング5位
最高の鉄鋼から作られて、ハウジングはさらに強力にするためにリベットで留められてます。 溶接点は無く、ネジはスムーズな締付けと、より強い適用のために高張力鋼から作られています。
材質(ハウジング)SPCC・SD、(スクリュー)SWRCH6A表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC・SD
1個
169税込186
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)
1セット(5個)
5,460税込6,006
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。 FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
579税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

さびに強いステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。錆に強いステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。バンド幅(mm)8材質(ねじ部)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
1セット(2個)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)。スクリュー部:SUS304。バンド部:SUS430
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
用途工場・機械配管用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)